Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Vero PD2327W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8932530
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JWE11.001
EAN/GTIN:
     4711121240911
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Ein auf Nachhaltigkeit ausgelegter Projektor, der die gleichen hochwertigen Projektionsmöglichkeiten bietet, die Sie gewohnt sind.
Acer Vero PD2327W - DLP-Projektor - LED - tragbar - 3200 lm - WXGA (1280 x 800) - 16:10
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Objektivabdeckung, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Kennzeichnung
ISO 21118
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% RH
Videoeingang
TV-System
NTSC, SECAM, PAL
Video-Modi
720p, 1080i, 1080p
Videoschnittstellen
HDMI
Maße und Gewicht
Breite
29.95 cm
Tiefe
22.38 cm
Höhe
10.75 cm
Gewicht
2.6 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/2.56-2.68
Zoomfaktor
1.1x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
152.4 cm - 381 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 100 kHz
Besonderheiten
ColorBoost Technology, Unterstützung des Bildformats 16:9, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Acer Bluelight Shield
Farbunterstützung
1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Helligkeit
3200 lm
Kontrastverhältnis
2000000:1 (dynamisch)
Lampentyp
LED
Projektionsdistanz
2 m - 5.5 m
Auflösung
WXGA - WXGA (1280 x 800) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Digitaler Zoomfaktor
2x
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.55 - 1.7:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:10
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x Audio Line-Out ¦ 1 x Audio Line-In ¦ 1 x seriell RS-232 ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 355,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,47*
€ 489,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,66*
€ 479,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,02*
€ 441,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,45*
€ 437,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,73*
€ 423,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
MC.JLC11.002
ab € 40,43*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A01
ab € 11,48*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A08
ab € 16,67*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X03
ab € 25,06*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X04
ab € 29,06*
Zubehör
Acer
MC.JLC11.003
ab € 56,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.