| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8932531 Herst.-Nr.: MR.JWF11.001 EAN/GTIN: 4711121250545 |
| |
|
| | |
| Entfesseln Sie das Potenzial Ihrer Präsentationen mit dem Acer PD2527i DLP-Projektor, Ihrem ultimativen Werkzeug für klare und dynamische visuelle Kommunikation. Dieser Projektor mit einer Lichtstärke von 2700 Lumen liefert helle, lebendige Bilder in 1080p Full HD-Auflösung und sorgt dafür, dass Ihre Inhalte auf der großen Leinwand genauso beeindruckend aussehen wie auf Ihrem Laptop. Langweilige, leblose Präsentationen gehören damit der Vergangenheit an. Der Acer PD2527i ist Ihr Schlüssel zu einer visuell überzeugenden und lebendigen Präsentation. Mit seiner DLP-Technologie liefert er gestochen scharfe und detailreiche Bilder, so dass Ihr Publikum jede Nuance wahrnehmen kann. Egal, ob Sie detaillierte Diagramme, hochauflösende Videos oder farbenfrohe Bilder zeigen, dieser Projektor liefert jedes Mal eine gute Leistung. Der kompakte und mobile Acer PD2527i passt perfekt in jeden Besprechungsraum oder jedes Klassenzimmer. Sein intelligenter Eco-Modus passt die Helligkeit der Lampe an das Umgebungslicht an und fördert so die Energieeffizienz, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen. Der Acer PD2527i ist nicht einfach nur ein Projektor - er ist die Brücke zwischen Ihren Ideen und deren Umsetzung. Mit seiner einfachen Einrichtung, seiner intuitiven Benutzeroberfläche und seinen robusten Anschlussmöglichkeiten ist er der Projektor der Wahl für alle, die effektiver und eindrucksvoller kommunizieren wollen. Bringen Sie Ihre Präsentationen auf die nächste Stufe. Bringen Sie Ihre Ideen mit dem DLP-Projektor Acer PD2527i zum Leuchten. Es geht nicht nur darum, Inhalte darzustellen - es geht darum, Wirkung zu erzielen. Acer Vero PD2527i - DLP-Projektor - LED - tragbar - 2700 lm - 16:10 - 1080p Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | DLP-Projektor - 1080p | | Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Tragetasche, Objektivabdeckung, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung | | Kennzeichnung | ISO 21118 | Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V | | Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt | | Spannungsquelle | AC | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 90% RH | Videoeingang | TV-System | NTSC, SECAM, PAL | | Video-Modi | 720p, 1080i, 1080p | | Videoschnittstellen | HDMI | Maße und Gewicht | Breite | 29.95 cm | | Tiefe | 22.38 cm | | Höhe | 10.75 cm | | Gewicht | 2.6 kg | Lautsprecher | Typ | Integriert | | Soundmodus | Mono | | Lautsprecher | 1 x Misch-Kanal | | Ausgangsleistung/Kanal | 10 Watt | Objektiv | Blendenöffnung | F/2.56-2.68 | | Zoomfaktor | 1.1x | | Vertikale Keystone-Korrektur | -30 / +30 | | Zoomtyp | Manuell | | Fokustyp | Manuell | | Keystone-Korrekturrichtung | Vertikal | Projektor | Sichtbare Bildfläche | 71 cm - 762 cm | | Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 120 Hz x 100 kHz | | Besonderheiten | Unterstützung des Bildformats 16:9, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3 | | Farbunterstützung | 1,07 Milliarden Farben (30-Bit) | | Helligkeit | 2700 lm | | Kontrastverhältnis | 2000000:1 (dynamisch) | | Lampentyp | LED | | Projektionsdistanz | 1 m - 9.9 m | | Auflösung | Full HD 1920 x 1080 (Größe angepasst) | | Digitaler Zoomfaktor | 2x | | Projektionsdistanz-Verhältnis | 1.49 - 1.64:1 | | Lampenlebensdauer | Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus | | Natives Seitenverhältnis | 16:10 | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x HDMI ¦ 1 x Audio Line-Out ¦ 1 x Audio Line-In ¦ 1 x seriell RS-232 ¦ 2 x USB - 4-polig USB Typ A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |