Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology Disk Station DS1823XS+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8942172
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DS1823XS+
EAN/GTIN:
     4711174724956
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Der DS1823xs+ ist ein leistungsfähiger zentraler Speicherserver, der sich überall leicht einsetzen lässt und für die gemeinsame Datenspeicherung, Endpunkt- und Serversicherung, VM-Archivierung, Überwachungsverwaltung und andere Geschäftsanwendungen verwendet werden kann. Er ist ideal, wenn kein dediziertes Rechenzentrum oder Server-Rack verfügbar ist.
Synology Disk Station DS1823XS+ - NAS-Server - 8 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, RAID F1 - RAM 8 GB - Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
34.3 cm
Tiefe
24.3 cm
Höhe
16.6 cm
Gewicht
6.2 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 8 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, LDAP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Access Control List (ACL) Support, DLNA Media Server, Cloud-Sicherung, VPN-Server, Link Aggregation, Ausfallsicherung, B-Tree File System (Btrfs), EXT4-Dateisystem, SSD-Verkleidung, RAID-Migration, MailPlus Server, Rsync-kompatibel, Wake on WAN (WOW), Let's Encrypt, NFS Kerberos-Authentifizierung, SSD read-write cache, RAID Group, Verschlüsselung freigegebener Ordner, SMB-Verschlüsselung, Login Auto Block
Data Link Protocol
1GbE, 10GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, OpenVPN
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft CIFS, FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV), SFTP, Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0), Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4), Network File System v4.1 (NFS v4.1)
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 2 integrierte Lüfter, Citrix Ready, geplantes Ein-/Ausschalten, Spannungswiederkehr
Produktzertifizierungen
VCCI, BSMI, CCC, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM
Mitgeliefertes Zubehör
Zubehör-Set, Netzkabel
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
87.93 Watt
Gestellte Leistung
250 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
McAfee AntiVirus (Testversion)
Speicherbetriebssystem
Synology DiskStation Manager
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
23.6 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80% RH
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID F1
Sicherheits-DVR
Bildauflösung
1280x720, 1920x1080, 2048x1536, 2591x1944, 3840x2160
Komprimierungsformat
H.264, H.265
Unterstützte IP-Kameras
75
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Ethernet 10Gb - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x eSATA
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 1 (frei) x 260-Pin-SO-DIMM ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 2280 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x8 (x4 Modus)
Prozessor / Arbeitsspeicher
Leistungsmerkmale
ECC
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
8 GB (installiert) / 32 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x AMD Ryzen V1780B 3.35 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.6 GHz
Weitere Suchbegriffe: nas server synology, storage server
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.541,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.648,96*
€ 1.962,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.643,07*
€ 1.955,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.601,20*
€ 1.905,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.570,74*
€ 1.869,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.541,43*
€ 1.834,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Synology
HAT3300-4T
ab € 95,60*
Zubehör
Synology
HAT3300-6T
ab € 142,27*
Zubehör
Synology
D4ES01-16G
ab € 293,27*
Zubehör
Synology
D4ES02-8G
ab € 152,70*
Zubehör
Synology
DX517
ab € 405,62*
Zubehör
Synology
E10G18-T1
ab € 117,84*
Zubehör
Synology
E10G21-F2
ab € 222,56*
Zubehör
Synology
E10G30-T2
ab € 222,89*
Zubehör
Synology
HAT5310-20T
ab € 627,09*
Zubehör
Synology
SAT5220-1920G
ab € 412,35*
Zubehör
Synology
SAT5220-480G
ab € 135,68*
Zubehör
Synology
SAT5220-960G
ab € 237,39*
Zubehör
Synology
HAT3310-12T
ab € 255,96*
Zubehör
Synology
HAT3310-16T
ab € 285,84*
Zubehör
Synology
HAT3310-8T
ab € 191,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.