Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Perfection V39II


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2218-B11B268401
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B268401
EAN/GTIN:
     8715946715308
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Dia-Scanner
Ultrakompakt und schlicht Stromversorgung und Anschlussmöglichkeiten erfolgen beim V39II über einen einzelnen USB-Anschluss. Dies reduziert den Kabelsalat und hält Ihren Arbeitsplatz aufgeräumt. Das Gerät besitzt zudem einen integrierten Ständer, mit dem Sie es noch flexibler auf dem Schreibtisch hinstellen können. Schnelle, hochwertige Ergebnisse Mit seiner Auflösung von 4.800 dpi und hohen Scangeschwindigkeit liefert der V39II im Handumdrehen hochwertige Ergebnisse. Mit der Epson Easy Photo Fix-Software sorgen Sie für eine optimale Wiedergabe Ihrer alten Fotos. Sie verbessert die Qualität Ihrer Scans, indem sie Staub beseitigt, ausgeblichene Farben wiederherstellt und die Hintergrundausleuchtung korrigiert. Auch Ihre gescannten Dokumente überzeugen durch ein perfektes Erscheinungsbild, denn der V39II bietet eine Reihe von Verbesserungsfunktionen, mit denen Sie die Textschärfe erhöhen und bei doppelseitigen Dokumenten unerwünschtes „Durchscheinen" entfernen können. Praktisch Um das Scannen schnell und einfach zu machen, besitzt der V39II vier programmierbare Tasten, mit denen Sie auf Knopfdruck Ihre Fotos scannen und weitergeben können. Damit können Sie auch Ihre Fotos und Dokumente auf Knopfdruck in mehrseitige durchsuchbare PDFs umwandeln. Noch mehr Vielseitigkeit bietet ein vollständig abnehmbarer Deckel, der das Scannen dicker Bücher, Fotoalben oder anderer gebundener Unterlagen ermöglicht. Zudem können Sie direkt an Cloud-Speicherdienste scannen. Geringere Umweltbelastung Der Scanner wird aus 30 % recyceltem Kunststoff hergestellt. Außerdem entfällt dank Epson ReadyScan LED-Technologie die Aufwärmzeit, wodurch Sie noch mehr Energie sparen.
Epson Perfection V39II - Flachbettscanner - Contact Image Sensor (CIS) - A4/Letter - 4800 dpi x 4800 dpi - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Zusatzfunktionen
Scannen-an-Cloud
Max. unterstützte Dokumentgröße
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)/Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 297 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp
Manuell
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Stromversorgung
Stromverbrauch im Standby-Modus
1.1 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
2.5 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
EPSON Copy Utility, EPSON Document Capture Pro, EPSON Easy Photo Scan, EPSON ScanSmart, EPSON Document Capture for Mac
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.7.x, Windows 8, Apple MacOS X 10.6.8, Apple MacOS X 10.8.x, Windows 8.1, Apple MacOS X 10.9.x, Windows 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ICA
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
4800 dpi x 4800 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
Weiße LED
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
10 Sek./Scan - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 10 Sek./Scan - Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 12 Sek./Scan - Schwarz & Weiss - A4 - 600 dpi ¦ 29 Sek./Scan - Farbe - A4 - 600 dpi
Funktionen der Tasten im Bedienfeld
Kopie, Start, senden an, PDF
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Scanner-Merkmale
Backlight Correction, Text Enhancement, RGB Color Dropout, automatische Bild-Segmentierung
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Abmessungen und Gewicht
Breite
24.9 cm
Tiefe
36.4 cm
Höhe
3.9 cm
Gewicht
1.5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
9 cm
Transporttiefe
44 cm
Transporthöhe
31 cm
Transportgewicht
1.884 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
12
pro Stück
€ 13,00*
ab € 83,59*
€ 105,53*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 87,78*
€ 110,41*
2 Tage
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 87,79*
€ 110,42*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 90,08*
€ 113,17*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 91,61*
€ 115,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,53*
€ 125,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.