Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell S3221QSA LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8968001
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-S3221QSA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Geschwungener 31,5"-4K-UHD-Monitor mit Unterstützung der Wiedergabe von HDR-Inhalten für ein wahrhaft beeindruckendes Unterhaltungserlebnis.
Dell S3221QSA - LED-Monitor - gebogen - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher - mit 3 Jahre direkt /1 Jahr indirekt als Standard (Erweiterung auf 5 Jahre möglich)
Weitere Informationen:
Allgemein
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
81.3 cm (32")
Sichtbare Bildfläche
80.01 cm (31.5")
Besonderheiten
An 3 Seiten ohne Blende
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.0-Hub
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Anti-glare 3H hardness
Reaktionszeit
4 ms (Grau-zu-Grau extrem), 5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
70.92 cm x 20.7 cm x 51.81 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
3000:1 / 3000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.18159 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
VA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED Edgelight-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
40 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
29 - 140 kHz
Ppi
139
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Geschwungener Bildschirm
Ja (1800R)
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync
Energieklasse (HDR)
Klasse G
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre direkt /1 Jahr indirekt als Standard (Erweiterung auf 5 Jahre möglich)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x USB 3.0 Upstream-Kabel
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
91 Watt
Stromverbrauch (typisch)
38 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
55.9 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
33 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ Audio Line-Out ¦ USB 3.0 Upstream ¦ USB 3.0 Downstream ¦ USB 3.0 Downstream mit Batterieladegerät 1.2
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 70.92 cm - Tiefe: 20.7 cm - Höhe: 51.81 cm ¦ Ohne Fuß - Breite: 70.92 cm - Tiefe: 6.4 cm - Höhe: 42.48 cm - Gewicht: 7.37 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
15.2 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
70 mm
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Neigung
VESA-Halterung
VESA
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 390,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,91*
€ 513,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,61*
€ 513,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,22*
€ 503,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,18*
€ 497,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,06*
€ 464,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
DELL-WD19S130W
ab € 105,63*
Zubehör
Dell
MM3_3AE3PAE
ab € 24,39*
Zubehör
Dell
MM3_3AE5AE
ab € 39,45*
Zubehör
Dell
MM3_3AE5PAE
ab € 77,83*
Zubehör
Dell
SP3022-DEMEA
ab € 56,76*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-BEL
ab € 29,42*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-NOR
ab € 35,56*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-SPN
ab € 48,09*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-INT
ab € 28,05*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-BEL
ab € 59,50*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-NOR
ab € 79,72*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-INT
ab € 60,20*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-GER
ab € 59,66*
Zubehör
Dell
WB5023-DEMEA
ab € 75,66*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-GER
ab € 26,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.