Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Rugged Combo 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8995739
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-011192
EAN/GTIN:
     5099206106901
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Keyboard Folio
Strapazierfähiges Tastatur-Case für iPad (10. Generation). Leistungsstarke, versiegelte Tastatur, 4 Anwendungsmodi, Smart Connector und mehr.
Logitech Rugged Combo 4 - Tastatur und Foliohülle - Apple Smart connector - Classic Blue - für Apple 10.9-inch iPad (10. Generation)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Integrierte Tastatur
Breite
25.6 cm
Tiefe
19.5 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
570 g
Gerätetyp
Tastatur und Foliohülle
Schnittstelle
Apple Smart connector
Schutz
Spritzwasserbeständig, fleckenbeständig, Fallschutz
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Suchen, Stummtaste, Helligkeit, Bildschirmsperre, Wiedergabe/Pause, vorheriger Titel, nächster Titel, Home Screen, Screenshot, Onscreen-Tastatur, Siri, Lautstärke -, Lautstärke +
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Classic Blue
Tragetasche
Funktionen
Magnetverschluss, umwandelbar in einen Ständer zum Tippen oder zur Videobetrachtung, stabil, einstellbare Sichtwinkel, Apple Stifthalter, 1,83 m Fallschutz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 10.9-inch iPad (10. Generation)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,88*
€ 181,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,92*
€ 178,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,38*
€ 164,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,89*
€ 143,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.766,24*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 164,21*
Ähnlich
Asus
90LM09H0-B01170
ab € 156,26*
Ähnlich
Asus
90LM09A0-B01370
ab € 209,93*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 139,47*
Ähnlich
Asus
90LM06D3-B01170
ab € 96,80*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 46,35*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,20*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,38*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,18*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 144,71*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 109,67*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 102,80*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 118,30*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 116,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.