Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Rugged Combo 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Rugged Combo 4 Touch for iPad 10thGen
Logitech Rugged Combo 4 Touch for iPad 10thGen
Artikel-Nr.:
     C1002-8995743
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-011197
EAN/GTIN:
     5099206106956
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Keyboard Folio
Strapazierfähiges Tastatur-Case für iPad (10. Generation). Leistungsstarke, versiegelte Tastatur, 4 Anwendungsmodi, Smart Connector und mehr.
Logitech Rugged Combo 4 - Tastatur und Foliohülle - Apple Smart connector - Classic Blue - für Apple 10.9-inch iPad (10. Generation)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Integrierte Tastatur
Breite
25.6 cm
Tiefe
19.5 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
570 g
Gerätetyp
Tastatur und Foliohülle
Schnittstelle
Apple Smart connector
Schutz
Spritzwasserbeständig, fleckenbeständig, Fallschutz
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Suchen, Stummtaste, Helligkeit, Bildschirmsperre, Wiedergabe/Pause, vorheriger Titel, nächster Titel, Home Screen, Screenshot, Onscreen-Tastatur, Siri, Lautstärke -, Lautstärke +
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Classic Blue
Tragetasche
Funktionen
Magnetverschluss, umwandelbar in einen Ständer zum Tippen oder zur Videobetrachtung, stabil, einstellbare Sichtwinkel, Apple Stifthalter, 1,83 m Fallschutz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 10.9-inch iPad (10. Generation)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,82*
€ 186,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,58*
€ 183,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,22*
€ 170,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,95*
€ 162,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,08*
€ 147,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.828,70*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 160,60*
Ähnlich
Asus
90LM09H0-B01170
ab € 156,08*
Ähnlich
Asus
90LM09A0-B01370
ab € 212,77*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 139,18*
Ähnlich
Asus
90LM06D3-B01170
ab € 95,76*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 47,00*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,42*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,27*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,14*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 135,37*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 110,30*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 104,01*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 116,70*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 116,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.