| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8997965 Herst.-Nr.: PY-PH1TFE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Fujitsu ECO - Festplatte - Entry - 1 TB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SATA 6Gb/s - 5400 rpm - für PRIMERGY TX1330 M5 (3.5") Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" LFF (8.9 cm LFF) | | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap | | Kapazität | 1 TB | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Hot-Plug Festplattenhalterung | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | | Spindelgeschwindigkeit | 5400 rpm | | Laufwerkklasse | Entry | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" LFF (8.9 cm LFF) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu PRIMERGY TX1330 M5 (3.5") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 1tb, festplatte sata |
| | |
| |