Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu ECO Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY-PH2TFE Interne Festplatte 3.5" 2 TB Serial ATA III
Fujitsu PY-PH2TFE Interne Festplatte 3.5" 2 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-8997967
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-PH2TFE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu ECO - Festplatte - Entry - 2 TB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SATA 6Gb/s - 5400 rpm - für PRIMERGY TX1330 M5 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
2 TB
Merkmale
512-Byte-Emulation (512e)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Laufwerkklasse
Entry
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY TX1330 M5 (3.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,05*
€ 147,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,78*
€ 143,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,82*
€ 141,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1335SC021IN
ab € 1.068,47*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1335SC041IN
ab € 1.047,26*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1336SC042IN
ab € 1.725,13*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1336SC065IN
ab € 1.759,61*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1336SC082IN
ab € 1.970,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.