Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T05A2 XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9030641
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T05A20N
EAN/GTIN:
     8715946729800
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Das Epson T05A2-Tintenpaket ist die richtige Wahl für alle, die bei ihren Druckverbrauchsmaterialien Wert auf Zuverlässigkeit und Qualität legen. Mit ihrer XL-Patronenleistung bietet sie eine erweiterte Druckkapazität und ist damit ideal für den Einsatz zu Hause und im Büro. Die Verwendung von Epson Originaltinte sorgt dafür, dass jeder Druck von hoher Qualität ist, mit lebendigen Farben und scharfem Text. Dank der fortschrittlichen Tintenstrahldrucker-Technologie erhalten die Anwender konsistente Ergebnisse, die sich sehen lassen können. Darüber hinaus ist der T05A2 so konzipiert, dass er nahtlos mit kompatiblen Epson Druckern zusammenarbeitet und so ein problemloses Druckerlebnis ermöglicht. Ganz gleich, ob Sie Dokumente, Fotos oder Präsentationen drucken - das Epson T05A2-Tintenpaket liefert eine Leistung, auf die Sie sich verlassen können.
Epson T05A2 - XL - Cyan - original - Tinten-Packung - für WorkForce Pro RIPS WF-C879, WF-C878, WF-C879
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
14.3 cm
Transporttiefe
27.7 cm
Transporthöhe
4 cm
Transportgewicht
380 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
XL
Verbrauchsmaterialtyp
Tinten-Packung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson WorkForce Pro RIPS WF-C879R, RIPS WF-C879RDWF, WF-C878R, WF-C878RD3TWFC, WF-C878RD3TWFC BAM, WF-C878RD3TWFC EPP, WF-C878RDTWF, WF-C878RDTWF BAM, WF-C878RDTWF EPP, WF-C878RDTWFC, WF-C878RDTWFC BAM, WF-C878RDTWFC EPP, WF-C878RDWF, WF-C878RDWF BAM, WF-C878RDWF EPP, WF-C879R, WF-C879RD3TWFC BAM, WF-C879RD3TWFC EPP, WF-C879RDTWF BAM, WF-C879RDTWF EPP, WF-C879RDTWFC BAM, WF-C879RDTWFC EPP, WF-C879RDWF BAM, WF-C879RDWF EPP
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,73*
€ 198,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,43*
€ 181,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,51*
€ 177,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,51*
€ 167,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,56*
€ 160,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T05A10N
ab € 60,31*
Ähnlich
Epson
C13T05A30N
ab € 133,44*
Ähnlich
Epson
C13T05A40N
ab € 122,58*
Ähnlich
Epson
C13T05B14N
ab € 241,70*
Ähnlich
Epson
C13T05B24N
ab € 309,83*
Ähnlich
Epson
C13T05B34N
ab € 310,13*
Ähnlich
Epson
C13T05B44N
ab € 310,08*
Ähnlich
Epson
C13T05A100
ab € 109,44*
Ähnlich
Epson
C13T05A200
ab € 203,78*
Ähnlich
Epson
C13T05A300
ab € 202,32*
Ähnlich
Epson
C13T05A400
ab € 120,17*
Ähnlich
Ampertec
C13T671400
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.