Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AV Stumpfl MONOBLOX 32 Video Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9037693
Hersteller:
     AV Stumpfl
Herst.-Nr.:
     BXF-AV264 / R10
EAN/GTIN:
     4005922572952
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Das Projektionstuch MONOBLOX 32 Video Format von AV Stumpfl ist die richtige Wahl für alle, die ein hochwertiges Seherlebnis suchen. Sie wurde mit Blick auf Funktionalität und Sicherheit entwickelt und verfügt über flammenhemmende Materialien und schwarze Ränder, die nicht nur die visuelle Attraktivität erhöhen, sondern auch zur Haltbarkeit des Produkts beitragen. Mit einem Gain von 1,02x liefert er helle und lebendige Bilder bei einer Diagonale von 120 Zoll und ist damit ideal für Präsentationen, Filme und vieles mehr. Die Flex White CI-Bildschirmoberfläche in Kombination mit einem Betrachtungswinkel von 50° sorgt dafür, dass jeder Sitzplatz im Haus eine gute Sicht hat, was ihn perfekt für den Einsatz in Bildungseinrichtungen, im Beruf oder in der Unterhaltung macht. Die Kompatibilität mit dem PC und das Seitenverhältnis von 4:3 machen ihn zu einer vielseitigen Ergänzung für jede Einrichtung, die sicherstellt, dass Ihre Inhalte präzise und effektiv angezeigt werden.
AV Stumpfl MONOBLOX 32 Video Format - Projektionsfläche - 305 cm (120") - 4:3 - Flex White CI
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Projektionsfläche
Merkmale
Feuerfest, schwarzer Rahmen
Blickwinkel
50°
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
264 cm 203 cm
Gain
1.02x
Bilddiagonale
305 cm (120")
Bildhöhe
183 cm
Bildbreite
244 cm
Projektionstuch
Flex White CI
Seitenverhältnis
4:3
Leinwandstärke
0.22 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,49*
€ 321,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,93*
€ 318,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,57*
€ 294,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,17*
€ 285,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,63*
€ 267,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.