Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh PJ WUL6680


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9047746
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     432669
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Die High-End-Laserprojektoren von RICOH bieten hohe Lumenleistung einer neuen Dimension für größere Installationen. Diese drei Modelle verfügen über langlebige Laserlichtquellen, nutzen DLP-Bildverarbeitungstechnologie und sind mit 7.200, 8.500 bzw. 9.600 Lumen erhältlich. Wenn Sie den besten Projektor für Meetings, große Konferenzen, Ausstellungen und größere digitale Beschilderungen suchen, sind die Modelle PJ WUL6670, PJ WUL6680 und PJ WUL6690 von RICOH genau das Richtige für Sie. Dank ihrer herausragenden Helligkeit können sie selbst in hellen Umgebungen ein 300-Zoll-Bild aus ca. acht Metern Entfernung (Breitbildmodus) projizieren. Und die Edge-Blending-Technologie ermöglicht es, mehrere High-End-Projektoren von RICOH miteinander zu kombinieren, um extrem große Bilder zu erzeugen. Durch die Kombination dieser Funktionen mit der Rasterbildkorrektur, der Kompatibilität mit gekrümmten Oberflächen und der Verfügbarkeit mehrerer Eingänge wie HDMI 2.0 und HDBaseT eignen sind diese Geräte optimal für größere Fest- oder Deckeninstallationen geeignet. Weitere Vorteile für den Einsatz in solchen Umgebungen sind das große Bildanpassungsspektrum und die Tatsache, dass Zoom, Linsenverstellung und Fokus vollständig motorisiert und per Fernbedienung steuerbar sind, sodass auch nach der Montage noch problemlos Anpassungen vorgenommen werden können. Die NCE-Technologie für natürliche Farben liefert eine Ausgabe mit über einer Million Farben. Dank der 97-prozentigen Abdeckung des international anerkannten Rec.709-Farbraums werden Bilder mit nahezu perfekter Farbwiedergabe erreicht. Wenn Sie also auf der Suche nach qualitativ hochwertigen Bildern mit hoher Lumenleistung sind, sind High-End-Laserprojektoren in jeder Hinsicht die perfekte Wahl.
Ricoh PJ WUL6680 - DLP-Projektor - Laser - 3D - 8500 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor
3D-fähig
Ja
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Sicherheitsleiste
Kennzeichnung
IP5X
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
620 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
34 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85%
Schallemission (Sparmodus)
27 dB
Videoeingang
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, HDBaseT
Maße und Gewicht
Breite
48.6 cm
Tiefe
37.6 cm
Höhe
15 cm
Gewicht
13.5 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x linker/rechter Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Zoomfaktor
1.6x
Vertikale Keystone-Korrektur
30
Horizontale Keystone-Korrektur
30
Zoomtyp
Mit Stromversorgung
Fokustyp
Mit Stromversorgung
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal, Ecke
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
55% / 55%
Horizontale Objektivverschiebung
25% / 25%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
76 cm - 762 cm
Besonderheiten
DICOM-Simulationsmodus, quecksilberfreie Beleuchtungstechnologie, Rec. 709 Mode, 360-Grad-Projektion, 4K-kompatibel, Staubschutztechnologie, Multimodul-Laserlichtquelle
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
8500 lm
Kontrastverhältnis
3380000:1
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
0.78 m - 13.06 m
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.25 - 2.0:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur, Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (horizontal), Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x HDBAseT Eingang - RJ-45 ¦ 1 x 3D Sync in - BNC ¦ 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x 3D Sync-Ausgang - BNC ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x seriell RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.722,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.877,80*
€ 5.804,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.844,77*
€ 5.765,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.758,47*
€ 5.662,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.722,85*
€ 5.620,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ricoh
432482
ab € 1.293,31*
Zubehör
Ricoh
432668
ab € 2.661,00*
Zubehör
Ricoh
432670
ab € 5.750,97*
Zubehör
Ricoh
432481
ab € 1.180,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.