Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Vero XL2530


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9265788
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JWS11.001
EAN/GTIN:
     4711121610509
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Acer Vero XL2530 - DLP-Projektor - Laserdiode - tragbar - 3D - 4800 lm - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
3D-fähig
Ja
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Kennzeichnung
IP6X
Verpackungs-Recycling-Inhalt
100 %
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
210 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
80% RH
Schallemission (Sparmodus)
26 dB
Videoeingang
TV-System
NTSC, SECAM, PAL
Video-Modi
720p, 1080i, 1080p
Videoschnittstellen
HDMI, composite video
Maße und Gewicht
Breite
28.6 cm
Tiefe
21.6 cm
Höhe
11.55 cm
Gewicht
2.9 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Ausgangsleistung/Kanal
15 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/2.5-2.67
Zoomfaktor
1.1x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Zoomtyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
71.1 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 100 kHz
Besonderheiten
DLP 3D Ready, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Fußball-Modus, Presentation Mode, 24/7-Betrieb, Cinema Mode, Auto-Shutdown
Farbunterstützung
1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Helligkeit
4800 lm
Kontrastverhältnis
50000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laserdiode 66 Watt
Projektionsdistanz
1 m - 9.8 m
Auflösung
UXGA - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1600 x 1200 (Größe angepasst)
Digitaler Zoomfaktor
2x
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.48 - 1.62:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit (reduziert)
3600 lm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x seriell RS-232 (Verwaltung) ¦ Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 879,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,03*
€ 1.090,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 914,58*
€ 1.088,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 903,00*
€ 1.074,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 891,93*
€ 1.061,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 879,16*
€ 1.046,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
MC.JLC11.002
ab € 40,43*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A01
ab € 11,48*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A08
ab € 16,67*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X03
ab € 25,06*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X04
ab € 29,06*
Zubehör
Acer
MC.JLC11.003
ab € 56,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.