Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOpen QH12a LCD-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer AOpen QH12a LCD-Projektor tragbar 135 lm 1280 x 720 16:9 720p
Acer AOpen QH12a LCD-Projektor tragbar 135 lm 1280 x 720 16:9 720p
Artikel-Nr.:
     C1002-9482500
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JWV11.001
EAN/GTIN:
     4711121768279
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
AOpen QH12a - LCD-Projektor - tragbar - 135 lm - 1280 x 720 - 16:9 - 720p
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
LCD-Projektor - 720p
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
65 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
80% RH
Videoeingang
TV-System
NTSC, SECAM, PAL
Video-Modi
720p, 1080i, 1080p
Maße und Gewicht
Breite
14.4 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
15.3 cm
Gewicht
950 g
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
3 Watt
Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
88.9 cm - 255 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
60 Hz x 100 kHz
Besonderheiten
Unterstützung für Bildschirmformat 4:3
Helligkeit
135 lm
Kontrastverhältnis
1000:1
Lampentyp
LED
Projektionsdistanz
1.08 m - 3.1 m
Auflösung
1280 x 720 (unkomprimiert)/ 1920 x 1080 (Größe angepasst)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.4:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,76*
€ 173,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,34*
€ 169,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,57*
€ 156,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,49*
€ 131,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
MC.JLC11.002
ab € 40,60*
Zubehör
Acer
MC.JLC11.003
ab € 56,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.