Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer X1328WHn DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9482504
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JX211.001
EAN/GTIN:
     4711121799365
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Acer X1328WHn - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 5000 ANSI-Lumen - WXGA (1280 x 800) - 16:10
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
3D-fähig
Ja
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Objektivabdeckung, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Sicherheitskarte
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
240 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Videoeingang
TV-System
NTSC, SECAM, PAL, EDTV, HDTV, SDTV
Video-Modi
720p, 1080i, 1080p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, component video
Maße und Gewicht
Breite
31.3 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
11.37 cm
Gewicht
2.7 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Ausgangsleistung/Kanal
3 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/2.41-2.53
Zoomfaktor
1.1x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
58 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 100 kHz
Besonderheiten
DLP 3D Ready, Auto Vertical Keystone, Unterstützung des Bildformats 16:9, EcoProtection Technologie, DynamicBlack-Technologie, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, High Dynamic Range (HDR), Fußball-Modus, Geringe Eingabeverzögerung, Acer Bluelight Shield, Movie Mode, Auto-Shutdown, 4 Corner Correction, Bildverschiebung
Farbunterstützung
1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Helligkeit
5000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
20000:1
Lampentyp
220 Watt
Projektionsdistanz
1 m - 11.8 m
Auflösung
WXGA - WXGA (1280 x 800) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Digitaler Zoomfaktor
2x
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.94 - 2.16:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦ Bis zu 15000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:10
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x VGA-Eingang ¦ 1 x seriell RS-232 (Verwaltung) ¦ Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x USB - Strom Typ A
Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, acer beamer, beamer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,37*
€ 566,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,73*
€ 551,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,84*
€ 517,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,97*
€ 510,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,45*
€ 483,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
MC.JLC11.002
ab € 40,55*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A01
ab € 11,65*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A08
ab € 16,81*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X03
ab € 25,36*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X04
ab € 29,48*
Zubehör
Acer
MC.JLC11.003
ab € 56,59*
Zubehör
Acer
UC.JTG11.001
ab € 111,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.