Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell P2225H LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9493322
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-P2225H
EAN/GTIN:
     5397184821695
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Dell P2225H - LED-Monitor - 55 cm (22") (21.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - BTO - mit 3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.04 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
55 cm (22")
Sichtbare Bildfläche
54.621 cm (21.5")
Besonderheiten
LED-Randlichtsystem, flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, OSD-Controller, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, breiter Betrachtungswinkel, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Anti-glare 3H hardness
Reaktionszeit
5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
48.806 cm x 18.175 cm x 36.4 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1500:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 100 Hz, VGA: 60 Hz)
Pixelpitch
0.248 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 110 kHz
Ppi
102.44
Energie Effizienzklasse
Klasse D
USB-Spannungsversorgung
15 Watt
Farbraum
99% sRGB
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Preistyp
BTO
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort 1.2-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 Upstream-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
10.9 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
60 Watt
Stromverbrauch (typisch)
10.1 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
10.9 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) ¦ VGA ¦ USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A) ¦ USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (bis zu 15 W)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 48.806 cm - Tiefe: 18.175 cm - Höhe: 36.4 cm - Gewicht: 4.04 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 48.806 cm - Tiefe: 18.175 cm - Höhe: 48.239 cm - Gewicht: 4.04 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 48.806 cm - Tiefe: 5.003 cm - Höhe: 28.579 cm - Gewicht: 2.58 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
6.15 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
139 Kohlendioxidemissionen in kg
PAIA Version
GaBi version 1
Verwendung (kg CO2e)
54
Herstellung (kg CO2e)
70
Logistik (kg CO2e)
12
EOL (kg CO2e)
3
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
85
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,23*
€ 160,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,94*
€ 142,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,87*
€ 140,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 668,05*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 595,80*
Zubehör
Dell
3P3CD
ab € 711,52*
Zubehör
Dell
RNHKD
ab € 705,18*
Zubehör
Dell
6HXYV
ab € 609,52*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 829,62*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 995,43*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 776,38*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 822,96*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 682,04*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 921,99*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 896,07*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 963,64*
Zubehör
Dell
7363G
ab € 767,72*
Zubehör
Dell
WN26K
ab € 595,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.