Arbeiten Sie von überall aus mit unseren intelligentesten und sichersten Business-Laptops, die nachhaltig auf Produktivität unterwegs ausgelegt sind.
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 256 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| SSD-Leistungsklasse | 35 |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Prozessor Besonderheiten | Intel® Flex Memory Access | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Akku/Batterie | Batteriekapazität | 54 Wh |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anzahl Batteriezellen | 3 |
| Akku-/Batteriespannung | 11.4 V |
| Schnellladung | Ja |
| Batteriegewicht | 220 g |
Design | Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | TCO |
Sicherheit | Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Keil |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Smartcard-Leser | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Audio | Audio-System | MaxxAudio |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecher Hersteller | Waves |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
Kamera | Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 2.07 MP |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
Tastatur | Numerisches Keypad | Ja |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
CO2-Fußabdruck | Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck | 321 Kilogramm CO2 |
| Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung) | 68 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Herstellung) | 272 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Logistik) | 12 Kilogramm CO2 |
| Carbon emissions (Energy Usage) | 36 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer) | 2 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase) | 286 Kilogramm CO2 |
| PAIA-Version | 1.3.2 |
Speicher | Speicherkapazität | 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout | 2 x 8 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| Ohne ECC | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1613 g |
| Breite | 357.8 mm |
| Tiefe | 233.3 mm |
| Höhe (vorne) | 20.8 mm |
| Höhe (hinten) | 22.8 mm |
Energie | Netzteilstärke | 65 W |
| Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 200 V |
| USB-Ladespannung | 20,5,9,15 V |
| USB-Ladestrom | 3.25 A |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Betriebssystemsprache | Mehrsprachig |
| Testsoftware | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
| Mitgelieferte Software | Windows System Driver |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95 % |
| Höhe bei Betrieb | -15.2 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | -15.2 - 10668 m |
| Stoßfestigkeit in Betrieb | 110 G |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb | 160 G |
| Vibrationen in Betrieb | 0.66 G |
| Vibrationen außer Betrieb | 1.3 G |
Netzwerk | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi Datenrate (max) | 2400 Mbit/s |
| Antennentyp | 2x2 |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| WWAN | Hochrüstbar |
Leistungen | Umgebungslichtsensor | Ja |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 15.6 " |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Pixel Abstand | 0.179 x 0.179 mm |
| Pixeldichte | 141 ppi |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Farbskala | 45 % |
| Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung | 35 ms |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Kontrastverhältnis | 700:1 |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | i5-1335U |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4.6 GHz |
| Effiziente Kern-Boost-Frequenz | 3.4 GHz |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| TDP-down konfigurierbar | 12 W |
| Grundleistung des Prozessors | 15 W |
| Maximale Turboleistung | 55 W |
Anschlüsse und Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Typ Ladeanschluss | USB Typ-C |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| PowerShare | Ja |
| Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung | 1 |