Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Rugged Combo 4 Touch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9494218
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-011183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Keyboard Folio
Logitech Rugged Combo 4 Touch - Tastatur und Foliohülle - mit Trackpad - Apple Smart connector - für Apple 10.9-inch iPad (10. Generation)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Integrierte Tastatur
Breite
25.6 cm
Tiefe
19.5 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
600 g
Gerätetyp
Tastatur und Foliohülle
Eingebaute Geräte
Trackpad
Schnittstelle
Apple Smart connector
Schutz
Spritzwasserbeständig, fleckenbeständig, Fallschutz
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Suchen, Stummtaste, Helligkeit, Bildschirmsperre, Wiedergabe/Pause, vorheriger Titel, nächster Titel, Home Screen, Screenshot, Onscreen-Tastatur, Siri, Lautstärke -, Lautstärke +
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Tragetasche
Funktionen
Schmutzabweisend, einstellbarer Ständer, umwandelbar in einen Ständer zum Tippen oder zur Videobetrachtung, stabil, Zugriff auf Anschlüsse und Bedienelemente, 20° - 60° einstellbarer Winkel, Stifthalter, Magnetverschluss
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 10.9-inch iPad (10. Generation)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,77*
€ 209,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,64*
€ 198,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,68*
€ 190,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,82*
€ 180,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,41*
€ 165,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00Q0-B01170
ab € 174,83*
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.803,36*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 161,75*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 138,82*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 47,03*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,36*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,45*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,22*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 135,31*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 110,44*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,08*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 117,04*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 117,74*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/US
ab € 103,25*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 100,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.