Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY-CHCT7B8 Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Fujitsu PY-CHCT7B8 Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-9531288
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-CHCT7B8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - Festplatte - Unternehmen, geschäftskritisch - 12 TB - 512e - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm - für PRIMERGY RX1330 M6
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
12 TB
Merkmale
Advanced Format 512e
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Laufwerkklasse
Unternehmen, geschäftskritisch
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX1330 M6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 641,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,70*
€ 860,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,20*
€ 848,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,62*
€ 836,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,20*
€ 815,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,54*
€ 763,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC042IN
ab € 1.779,40*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC065IN
ab € 1.857,57*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC082IN
ab € 2.332,11*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC311IN
ab € 4.773,48*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC331IN
ab € 5.729,58*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC311IN
ab € 4.586,75*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC332IN
ab € 6.593,64*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1336SC042IN
ab € 1.779,38*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1336SC065IN
ab € 1.760,00*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1336SC082IN
ab € 1.986,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.