Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Serieller Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1070014
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C32C823361
EAN/GTIN:
     8715946070674
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
In der Welt der Informationstechnologie gibt es einige große Namen, die weltweit Standards gesetzt und innovative Entwicklungen vorangetrieben haben. Epson gehört dazu und ist mittlerweile ein führender Anbieter von einem vielfältigen Produktsortiment und Lösungen aus den Bereichen Druck und digitale Bildverarbeitung. Hinter den qualitativ hochwertigen und optimal aufeinander abgestimmten In- und Output-Geräten von Epson steht eine Menge innovativer Technologie. Epson überzeugt immer und überall. Durch höchste Qualität und Zuverlässigkeit im Einsatz. Kein Wunder, dass immer mehr Kunden zufrieden sind und Epson professionell einsetzen.
Epson - Serieller Adapter - RS-232 - für TM H5000, H6000, J7000, J7100, J7500, J7600, L90, T70, T88, T90, U220, U230, U590, U675
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Serieller Adapter
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232
Ports
RS-232
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Kennzeichnung
CISPR 22 Class B, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, VCCI Klasse A ITE, EN55024, EN55022 Class B, ICES-003 Klasse A, FCC Part 15 A, AS/NZS 3548 Class B
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Epson TM H5000II, H5000IIP, H6000IV, J7000, J7000P, J7100, J7100P, J7500, J7500P, J7600, L90, L90 Plus, L90LF, L90P, T70, T88IV, T88IV ReStick, T88IVP, T88V, T88V (042C1), T88VI (115P0), T88VII (111), T88VII (111A0), T88VII (112), T88VII (112A0), T88VII (112S1), T88VII (131), T88VII (132), T88VI-iHub (751F4), T90, T90P, U220A, U220B, U220B (067), U220D, U220P, U220PB, U220PD, U230, U230P, U590, U590 (112U), U590P, U675, U675P
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Erweiterungssteckplatz
Schnittstellen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-25), 25-polig - weiblich - 1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C31C514057LG
ab € 233,53*
Zubehör
Epson
C31C249012
ab € 507,56*
Zubehör
Epson
C31CE94115
ab € 322,26*
Zubehör
Epson
C31CJ57111
ab € 246,15*
Zubehör
Epson
C31CJ57111A0
ab € 269,05*
Zubehör
Epson
C31CJ57112
ab € 263,33*
Zubehör
Epson
C31CJ57112A0
ab € 268,01*
Zubehör
Epson
C31CJ57131
ab € 277,19*
Zubehör
Epson
C31CJ57132
ab € 276,13*
Zubehör
Epson
C31C513057
ab € 234,17*
Zubehör
Epson
C31C514007
ab € 210,46*
Zubehör
Epson
C31C514007A0
ab € 212,33*
Zubehör
Epson
C31C514007A3
ab € 255,59*
Zubehör
Epson
C31C514057
ab € 213,01*
Zubehör
Epson
C31C514057BE
ab € 210,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.