Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-U220B (007A3) Nadeldrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson TM-U220B (007A3) Nadeldrucker
Epson TM-U220B (007A3) Nadeldrucker
Epson TM-U220B (007A3) Nadeldrucker
Epson TM-U220B (007A3) Nadeldrucker
Epson TM-U220B (007A3) Nadeldrucker
Epson TM-U220B (007A3) Nadeldrucker
Epson TM-U220B (007A3) Nadeldrucker
Epson TM-U220B (007A3) Nadeldrucker
Epson TM-U220B (007A3) Nadeldrucker
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35201694
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31C514007A3
EAN/GTIN:
     8715946620442
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
248 mm
Höhe
139 mm
Gewicht
2500 g
Ausdauer
Druckköpfe
9-polig
Drucken
Maximum Druckbreite
40
Zeichendichte
16 Zeichen pro Zoll
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Schalldruckpegel (Druck)
64 dB
Elektromagnetische Verträglichkeit
CE
Sicherheit
TÜV
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
243 mm
Paketgewicht
3800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Ethernet
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,03*
€ 314,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,84*
€ 310,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,82*
€ 310,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,99*
€ 303,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
2119140
ab € 2,27*
Zubehör
Epson
C43S015374
ab € 1,60*
Zubehör
Epson
C32C825341
ab € 31,62*
Zubehör
Epson
C32C824541
ab € 44,56*
Zubehör
Epson
C32C823891
ab € 27,22*
Zubehör
Epson
C32C823361
ab € 27,54*
Zubehör
Epson
C32C823861
ab € 27,06*
Zubehör
Epson
C32C824121
ab € 66,30*
Zubehör
Epson
C32C824131
ab € 67,39*
Zubehör
Epson
C32C823950
ab € 41,94*
Zubehör
Epson
C32C845040
ab € 35,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.