Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Online USV SNMP Adapter Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3089615
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     CS121_LON
EAN/GTIN:
     4026908002133
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
Adapter RS232
RS232 Adapter
Adapter RS485
Der LONWorks-Konverter ist ein Schnittstellen-Umwandler für den SNMP-Adapter Professionell. Mit dem Einsatz des LONWorks-Konverters ist die Integration von USV-Systemen in LONWorks-Netzwerken problemlos möglich. Der LONWorks-Konverter kommuniziert mit allen LONWorks-Knoten die dem LONTalk- Protokoll entsprechen. Der LONWorks-Konverters verwendet als Schnittstelle die FTT-10A (Free Topology Twisted Pair). Dies ist das üblicherweise am meisten benutzte Medium in der Automation und unterstützt die Stern-, Bus- und Schleifenverdrahtung.
Online USV SNMP Adapter Professional - Fernverwaltungsadapter - Seriell - Serial RS-232, serielles RS-485 - für P/N: DW5SNMP20, DW5SNMP30
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
DIN-Schienenmontage möglich
Gerätetyp
Fernverwaltungsadapter
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
Seriell
Datenübertragungsrate
78 Kbps
Verdrahtungstyp
Serial RS-232, serielles RS-485
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: DW5SNMP20, DW5SNMP30
Maße und Gewicht
Breite
2.2 cm
Tiefe
11.5 cm
Höhe
11.6 cm
Gewicht
130 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.266,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.373,39*
€ 1.634,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.360,12*
€ 1.618,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.319,24*
€ 1.569,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.291,77*
€ 1.537,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.266,99*
€ 1.507,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.