Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Epson UB-U03II USB-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3195347
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C32C824131
EAN/GTIN:
     8715946201061
USB Interface
Epson UB-U03II - USB-Adapter - USB - für TM H5000, H6000, J7000, J7100, J7500, J7600, L90, T70, T88, T90, U220, U230, U590, U675
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
USB-Adapter
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
USB
Ports
USB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Epson TM H5000II, H5000IIP, H6000IV, J7000, J7000P, J7100, J7100P, J7500, J7500P, J7600, L90, L90 Plus, L90LF, L90P, T70, T88IV, T88IV ReStick, T88IVP, T88V, T88V (042C1), T88VI (115P0), T88VII (111), T88VII (111A0), T88VII (112), T88VII (112A0), T88VII (112S1), T88VII (131), T88VII (132), T88VI-iHub (751F4), T90, T90P, U220A, U220B, U220B (067), U220D, U220P, U220PB, U220PD, U230, U230P, U590, U590 (112U), U675, U675P
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Erweiterungssteckplatz
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C31C514057LG
ab € 233,53*
Zubehör
Epson
C31C249012
ab € 507,56*
Zubehör
Epson
C31CE94115
ab € 322,26*
Zubehör
Epson
C31CJ57111
ab € 246,15*
Zubehör
Epson
C31CJ57111A0
ab € 269,05*
Zubehör
Epson
C31CJ57112
ab € 263,33*
Zubehör
Epson
C31CJ57112A0
ab € 268,01*
Zubehör
Epson
C31CJ57131
ab € 277,19*
Zubehör
Epson
C31CJ57132
ab € 276,13*
Zubehör
Epson
C31C513057
ab € 234,17*
Zubehör
Epson
C31C514007
ab € 210,46*
Zubehör
Epson
C31C514007A0
ab € 212,33*
Zubehör
Epson
C31C514007A3
ab € 255,59*
Zubehör
Epson
C31C514057
ab € 213,01*
Zubehör
Epson
C31C514057BE
ab € 210,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.