Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Network Scan Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4506615
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B12B808411
EAN/GTIN:
     8715946499260
Suchbegriffe:
Dokumentenserver
dokumentenserver
Über das Epson Netzwerkschnittstellenmodul mit Push-Scan-Funktionalität können Epson-kompatible Scanner von verschiedenen Abteilungen und Arbeitsgruppen gemeinsam genutzt werden.
Epson Network Scan Module - Scannerserver - 10/100 Ethernet - für Epson DS-6500, DS-7500; WorkForce DS-50000, DS-5500, DS-60000, DS-6500, DS-70000, DS-7500
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Scannerserver
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
1000 Mbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Ports
10/100 Ethernet
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.5.x, Apple MacOS X 10.6.x, Apple MacOS X 10.7.x
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Epson DS-6500, DS-7500 ¦ Epson WorkForce DS-50000, DS-50000N, DS-5500, DS-5500N, DS-60000, DS-60000N, DS-6500, DS-6500N, DS-70000, DS-70000N, DS-7500, DS-7500N
Maße und Gewicht
Breite
15.9 cm
Tiefe
8.3 cm
Höhe
7 cm
Gewicht
318 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,50*
€ 325,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,95*
€ 324,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,83*
€ 323,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 271,34*
€ 322,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,23*
€ 321,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,12*
€ 317,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B11B204131
ab € 1.448,41*
Zubehör
Epson
B11B205131
ab € 496,44*
Zubehör
Epson
B11B204231
ab € 2.847,84*
Zubehör
Epson
B11B205231
ab € 878,45*
Zubehör
Epson
B11B204331
ab € 3.206,65*
Zubehör
Epson
B11B205331
ab € 1.131,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.