Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink - Bulkkabel - 305 m - SFTP - CAT 6a - Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6385345
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     CPV0038
EAN/GTIN:
     4052792008999
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Die Kabel von LogiLink sind perfekt für die Verkabelung zu Hause oder im Büro. Das neue, kompakte Cat.6 Home Cable von LogiLink erfüllt alle Anforderungen des IEEE 802.3 Standards für Anwendungen bis Gigabit Ethernet 1GBase-T und ist ideal für die Verwendung mit den LogiLink RJ45 Steckern MP0030, MP0033 oder MP0044 zur Herstellung von Verbindungskabeln in der gewünschten Länge. Weitere Vorteile sind das geringe Gewicht, der kleine Kabeldurchmesser und der geringe Biegeradius.
LogiLink - Bulkkabel - 305 m - SFTP - CAT 6a - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP-Kabel
Farbe
Grau
Länge
305 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 6a
Abschirmungsmaterial
PVC
American Wire Gauge (AWG)
23
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CPV0039
ab € 28,82*
Sonstiges
LogiLink
CPV0043
ab € 13,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.