Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMpact 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6395153
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90118
EAN/GTIN:
     9002759901189
Suchbegriffe:
Faxweiche
TK-Anlage
Telefonanlage
telefonanlage usb auerswald
Als Nachfolgersystem der COMpact 5010 VoIP / 5020 VoIP passt sich die COMpact 4000 nahtlos an jede Umgebung an und sorgt im Handumdrehen für vollständige Netzwerkintegration. Ihr Einrichtungsassistent lässt Sie blitzschnell alle Grundeinstellungen eingeben und stellt innerhalb weniger Minuten die Betriebsbereitschaft her. Schon damit stellt sie sowohl ihre Vorgänger als auch eine Soft- oder Cloud-PBX in den Schatten. Erst recht, wenn man die Fülle an komfortablen Funktionen betrachtet: Mit integriertem Voicemail- und Faxsystem, CTI- und UC-Fähigkeit, voller VoIP-Integration sowie Schnittstellen für Gebäudeautomation bringt die Anlage alles mit, was moderne Telekommunikation ausmacht. Sparsam, erweiterbar und zukunftssicher - kein Wunder, dass die COMpact 4000 für so viel Nachhaltigkeit den „Blauen Engel" verliehen bekam.
Auerswald COMpact 4000 - IP-PBX - 1 x 10/100
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
IP-PBX
Kapazität
VoIP Abonnenten: 16 ¦ Voicemail channels: 1 (maximal 4) ¦ Türsprechanlagen-Ports: 8 ¦ Analogue audio outputs: 4 ¦ Analogue audio outputs: 4 ¦ System profiles: 10 ¦ Emergency numbers: 10
Funktionen
LDAP, Rufnummeranzeigenfunktion, wandmontierbar, dynamische interne/externe VoIP-Kanäle
Norm für schnurlose Telefone
IP-DECT
Anrufservices
Anrufweiterleitung, Anklopfen, Konferenzanruf, Anrufbeantworter, Follow-me, Automated Attendant, Music on Hold
Netzwerkanschlüsse
1 x 10/100
Speicher Sprachnachrichten
120 Stunden
Netzwerk
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, RTMP, SIPS
Verschiedenes
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Authentifizierungsmethode
LDAP
Kennzeichnung
Blue Angel Ecolabel
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz
50 Hz
Abmessungen und Gewicht
Breite
33.4 cm
Tiefe
9.45 cm
Höhe
33.1 cm
Gewicht
1.6 kg
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.711, G.726, iLBC, T.38
VoIP-Protokolle
SIP, SRTP
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1000Base-T ¦ USB 2.0
Erweiterungssteckplätze
2 Erweiterungssteckplatz
Leitungsmerkmale
Einzelbildformat
G.711
Weitere Suchbegriffe: tk-anlage auerswald, tk-anlage
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 401,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,69*
€ 533,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,65*
€ 529,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,62*
€ 508,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,05*
€ 501,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,27*
€ 477,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auerswald
90672
ab € 1.047,28*
Zubehör
Auerswald
90678
ab € 390,37*
Zubehör
Auerswald
90679
ab € 292,04*
Zubehör
Auerswald
90680
ab € 666,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.