Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic HB10B Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7013902
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     HB10B
EAN/GTIN:
     4058829227463
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
Übertragen Sie Ihre digitalen Videoinstallationen über große Entfernungen mit dem hochleistungsfähigen und kleinen (SFF) HB10B HDBaseT Set mit Sender und Empfänger von ViewSonic. Der HDBaseT Empfänger in Miniaturbauform ist mit einem integrierten HDMI-Anschluss ausgestattet und lässt sich nahtlos in nahezu jedes Anzeigegerät mit einem HDMI-Eingang integrieren. Dank der HDBaseT Technologie kann das HB10B Set mit Hilfe eines Netzwerkkabels unkomprimierte Ultra-HD-Audios und -Videos, Signale von IR-Fernbedienungen und Strom aus einer Entfernung von bis zu 70 Metern senden. Durch den integrierten IR-Blaster und Empfänger-Ports können Sie mit dem HB10B Set mit der bidirektionalen Steuerung die Kontrolle über Ihre Medienausstattung an beiden Enden übernehmen.
ViewSonic HB10B - Kit - Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager - HDBaseT - bis zu 70.1 m - für ViewSonic LS625, LS700, PG700, PG706, PS501, PS600, PX701, PX703, PX706, PX727, X10, X100
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB, 3D-Unterstützung, 4K-Auflösung, Unterstützung von 2K-Auflösung, Stromversorgung über Kabel, Unterstützung von 1080p-Auflösung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
HDBaseT
Produktzertifizierungen
HDCP 1.2
Maximaler Übertragungsbereich
70.1 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ViewSonic LS625W, LS625X, LS700-4K, LS700HD, PA505W, PG700WU, PG706HD, PG706WU, Pro9520WL, Pro9800WUL, PS501X, PS600X, PS700W, PX700HD, PX701-4K, PX703HD, PX706HD, PX725HD, PX727HD, PX800HD, X100-4K, X10-4K, X10-4KE ¦ ViewSonic LightStream Pro8510L, Pro8800WUL
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI - HDMI Typ A, 19-polig ¦ 1 x Fernbedienung - mini jack
Weitere Suchbegriffe: audio übertrager
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,59*
€ 413,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,86*
€ 409,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,88*
€ 392,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,33*
€ 378,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,37*
€ 353,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.