Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage cloudAshur Verschlüsselungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8415479
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-EM-CA-256
EAN/GTIN:
     5060220252622
Suchbegriffe:
Encryption module
Verschlüssungsmodule
Flash Stick
Speicher-Stick
Für den Datenschutz ist die Datenverschlüsselung wichtig, der Schutz des Verschlüsselungsschlüssels ist entscheidend. Für eine wirklich sichere Lösung muss der Verschlüsselungsschlüssel unbedingt getrennt von den Daten gespeichert werden. Aus diesem Grund wurde das cloudAshur-Hardwaresicherheitsmodul entwickelt, ein Sicherheitsmodul mit Hardwareverschlüsselung und PIN-Authentifizierung, das allen übertragenen und gespeicherten Daten mit einem FIPS-zertifizierten, zufällig erzeugten Verschlüsselungsschlüssel mit AES-256-Bit-Verschlüsselung verschlüsselt, der in einem speziellen sicheren iStorage-Mikroprozessor (CC-4+-fähig) gespeichert wird. cloudAshur ist die perfekte Lösung für alle, die Daten sicher in der Cloud speichern, teilen, verwalten und überwachen möchten.
iStorage cloudAshur - Verschlüsselungsmodul - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Verschlüsselungsmodul
Schnittstellentyp (Bustyp)
SuperSpeed USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Eingebaute, wiederaufladbare Lithium-Polymer-Batterie, Authentifizierung mit PIN-Code
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 140-2 Level 3, AES-XTS
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
cloudAshur Client, cloudAshur KeyWriter, cloudAshur Remote Management
Maße und Gewicht
Breite
1.94 cm
Tiefe
1.34 cm
Höhe
8.74 cm
Gewicht
28 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,79*
€ 154,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,06*
€ 141,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,30*
€ 121,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90XB07IN-BPW010
ab € 53,47*
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.815,51*
Ähnlich
Asus
90GC0120-MSG010
ab € 763,39*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 162,40*
Ähnlich
Asus
90LM09H0-B01170
ab € 152,49*
Ähnlich
Asus
90LM09A0-B01370
ab € 204,68*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 137,32*
Ähnlich
Asus
90LM06D3-B01170
ab € 95,41*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,13*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,37*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,19*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 142,75*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 110,18*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 109,71*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 117,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.