Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Gude Expert Net Control 2111-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8703773
Hersteller:
     Gude Systems
Herst.-Nr.:
     2111-2
EAN/GTIN:
     4250493100541
Der Expert Net Control 2111 bietet verschiedene Möglichkeiten des Fernwirkens über das TCP/IP-Netzwerk. Das Gerät verfügt über 4 einzeln schaltbare Relaisausgänge und 12 passive Signaleingänge zur Abfrage von NO/NC-Geräten. Jeder Signaleingang verfügt über eine Dreifachklemme mit Masse- und 12 V-Anschluss, so dass zusätzlicher Verkabelungsaufwand entfällt. Neben zwei Anschlüssen für Steckernetzteile zur redundanten Stromversorgung ist beim Expert Net Control 2111-2 die Versorgung über Power-over-Ethernet (PoE) möglich. Das Monitoring System ist mit gut ablesbaren LED-Displays ausgestattet, die unter anderem über Sensorwerte, Stromversorgung und den Status der Eingänge/Ausgänge informieren. Dank 4 Sensoranschlüssen lässt sich das Gerät mit optional erhältlichen Sensoren zu einem Überwachungssystem ausbauen, das neben Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit auch Luftdruck, Leckage und Rauch meldet. Das stabile Metallgehäuse des Expert Net Control 2111 verfügt über vielseitige Befestigungsmöglichkeiten.
Gude Expert Net Control 2111-2 - Gerät zur Umgebungsüberwachung - 100Mb LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.9 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
9.1 cm
Gewicht
440 g
Gerätetyp
Gerät zur Umgebungsüberwachung
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
IPv6-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, statischer IP-Modus, dynamischer IP-Modus, E-Mail-Benachrichtigung, IP-basierter Zugangsfilter
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, Modbus, DHCP, RADIUS
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x Sensor - RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,43*
€ 491,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,77*
€ 488,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,30*
€ 469,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,56*
€ 463,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,56*
€ 426,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gude Systems
7313
ab € 49,45*
Zubehör
Güde
0860
ab € 9,27*
Zubehör
Güde
7105
ab € 82,88*
Zubehör
Güde
7202
ab € 83,16*
Zubehör
Güde
7903
ab € 16,69*
Zubehör
Güde
7940
ab € 37,72*
Zubehör
Gude
7104
ab € 49,21*
Zubehör
Gude
7950
ab € 37,50*
Zubehör
Mean Well
DR-15-12
ab € 16,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.