Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT GS950/18PS V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8803579
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-GS950/52PS V2-50
EAN/GTIN:
     0767035219271
Suchbegriffe:
Business-Switch
Codierschalter
Kodierschalter
PoE Switch
Die WebSmart-Netzwerk-Switches der Serie GS950 V2 von Allied Telesis demonstrieren das Engagement von Allied Telesis für umweltfreundliche Prozesse und Produkte und minimieren den Stromverbrauch durch den Einsatz eines hocheffizienten Netzteils und eines stromsparenden Chipsatzes. Mit PoE+ sind die Switches der GS950 V2 Serie am Netzwerkrand die ideale, kostengünstige Lösung für kleine Unternehmen.
Allied Telesis AT GS950/18PS V2 - Switch - Smart - 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 24 x 10/100/1000 + 4 x 1000Base-X - Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar - PoE+ (370 W)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, SNTP-Unterstützung, LACP-Support, LLDP-Support, DHCP-Client, Neighbor Discovery Protocol (NDP), 802.1x-Authentifizierung, FTP-Client, Management Information Base (MIB) II, Energieeffizientes Ethernet (EEE), Head-of-line (HOL) Blocking Prevention
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse - Smart
Statusanzeiger
Status
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, SSH, CLI, ICMP, DHCP, RSTP, RADIUS
RAM
256 MB
Kapazität
VLAN IDs: 4000 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 256 ¦ Gepackte Puffergröße: 1,5 MB
Flash-Speicher
32 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
16.000 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, MSTP, RSTP, STP
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS
Leistung
Switching-Kapazität: 104 Gbps ¦ Weiterleitungsrate: 77,38 Mpps ¦ Weiterleitungsrate (10 Mpbs): 14.880 Pakete pro Sekunde ¦ Weiterleitungsrate (100 Mpbs): 148.800 Pakete pro Sekunde ¦ Weiterleitungsrate (1000 Mpbs): 1.488.000 Pakete pro Sekunde
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
24 x 10/100/1000 (PoE+) + 24 x 10/100/1000 + 4 x 1000Base-X
Jumbo-Rahmenunterstützung
10KB
PoE-Budget
370 W
Verschlüsselungsalgorithmus
MD5
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CSA, C-Tick, CISPR 22 Klasse A, cUL, EN55022, EN55024, FCC, RoHS, VCCI Class A, China RoHS, EU RoHS, EN 62368, UL 62368
Lokalisierung
Europa
Zubehör im Lieferumfang
Gummifüße
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Leistungsaufnahme im Betrieb
520 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
43.1 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
6.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 ¦ 24 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+ ¦ 4 x 1000Base-X SFP
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 815,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,75*
€ 1.074,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,61*
€ 1.051,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 881,71*
€ 1.049,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,00*
€ 1.022,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,93*
€ 1.001,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,57*
€ 970,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.