Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-5743 Herst.-Nr.: WZ0070 EAN/GTIN: 4052792064773 |
| |
|
| | |
| Das praktische Netzwerk-Werkzeugset von LogiLink, bestehend aus hochwertiger Crimpzange, Kabeltester, Abisolierzange und Cat.6A/Cat.8.1-Steckern, ist perfekt für die Konfektionierung von hochwertigen längeren Patchkabeln. Alle Werkzeuge finden in dem handlichen Koffer mit Befestigungssystem Platz und sind vor Schmutz und Beschädigung geschützt. LogiLink - Netzwerkreparaturausrüstung - CAT 6a/7 - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Netzwerkreparaturausrüstung - CAT 6a/7 | | Packungsinhalt | Crimpwerkzeug, Kabelschneider / Abisolierzange, BNC-Adapter, Kabeltester, 20 x RJ45 plugs, 2 x RJ-45 to BNC adapter cables, 3 x RJ-45 to RJ-11 adapters | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Beutelverpackung | | Kennzeichnung | RoHS | Verkabelung & Schaltung | Zusätzliche Funktionen | Schneiden, Abisolieren | | Anschlusstyp | RJ-45 | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 23 cm | | Transporttiefe | 15 cm | | Transporthöhe | 6 cm | | Transportgewicht | 770 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 30,93* | € 41,64* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 31,02* | € 42,63* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 32,95* | € 45,80* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 37,84* | € 55,02* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 42,05* | € 56,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|