Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis CentreCOM AT-GS910/10XST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8865548
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-GS910/10XST-50
EAN/GTIN:
     0767035224053
Suchbegriffe:
Business-Switch
Codierschalter
Kodierschalter
SFP Switch
Die Gigabit Unmanaged Switches der GS910/XST-Serie bieten eine flexible Bereitstellung mit Multi-Gigabit-Kupfer- und 10-Gigabit-Glasfaser-Uplinks. Durch den geräuschlosen Betrieb und die Gigabit-to-the-Desktop-Konnektivität sind sie ideal für Anwendungen mit hohen Bandbreiten am Netzwerkrand.
Allied Telesis CentreCOM AT-GS910/10XST - Switch - unmanaged - 8 x 10/100/1000 + 1 x 100/1000/2,5 G/5 G/10 G (Uplink) + 1 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ (Uplink) - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), ohne Lüfter, integrierter DIP-Schalter, Metallgehäuse, BPDU, Loop Guard, EEE, LDF-Unterstützung, CSMA/CD, nichtblockierende Architektur, Spartaste
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz
Gerätetyp
Switch - 10 Anschlüsse - unmanaged
Statusanzeiger
Anschluß-Duplexmodus, Stromversorgung, System, Link/Aktivität, Schleife
Kapazität
Gepackte Puffergröße: 1,5 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
16.000 Einträge
Authentifizierungsmethode
Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistung
Switching Fabric-Bandbreite: 30 Gbit/s ¦ Weiterleitungsrate: 41,66 Mpps ¦ Latenzzeit (100 Mbps): 7.1 µs ¦ Latenz (1 Gbps): 3.5 µs ¦ Latenzzeit (10 Gbps): 2.9 µs
Gehäusetyp
An Rack montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100/1000 + 1 x 100/1000/2,5 G/5 G/10 G (Uplink) + 1 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ (Uplink)
Jumbo-Rahmenunterstützung
12KB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play, EN 61000-3-2, NOM, EN 61000-3-3, cULus, FCC Part 15 B Class A, EMI, EAC, China RoHS, RCM, EN 55024:2010, CISPR 32:2012 Class A, ICES-003:2016 issue 6 Class A, EU RoHS, UL 62368-1, AS/NZS CISPR32:2013 Class A, EN 55035:2017, IEC/EN 62368-1, UKCA, EN 55032:2012/AC:2013 Class A
Lokalisierung
Europa
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
26 cm
Transporttiefe
43 cm
Transporthöhe
10 cm
Transportgewicht
2.5 kg
Maße und Gewicht
Breite
21 cm
Tiefe
27.5 cm
Höhe
4.25 cm
Gewicht
1.9 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 1 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T RJ-45 Uplink ¦ 1 x 1/10GBase-X SFP+ Uplink
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 359,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,12*
€ 484,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,03*
€ 483,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,06*
€ 461,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,47*
€ 450,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,36*
€ 427,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.