Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DUB-2315 Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8876901
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DUB-2315
EAN/GTIN:
     0790069468568
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
D-Link DUB-2315 - Netzwerkadapter - USB-C / Thunderbolt 3 - 2.5GBase-T x 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB-C / Thunderbolt 3
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation, WOL, Stromversorgung über USB, Pausenmodus
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, IEEE 802.3bz
Datenübertragungsrate
2.5 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T, Ethernet 2.5GBase-T
Statusanzeiger
Link/Aktivität, Verbindungsstatus
Ports
2.5GBase-T x 1
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Thunderbolt 3 / USB Typ-C Kabel (integriert)
Zubehör im Lieferumfang
Adapter USB-C auf USB-A
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Google Chrome OS, Apple MacOS X 10.8 oder höher, Apple iPadOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 oder später
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
7.27 cm
Tiefe
2.4 cm
Höhe
1.65 cm
Gewicht
30 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 2.5 GBase-T - RJ-45 - weiblich
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.