Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus ME 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1512877
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     N2272726
EAN/GTIN:
     5052178359492
Suchbegriffe:
Diktier-Mikrofon
Diktiermikrofon
Krawattenmikrofone
Krawattenmikrophone
Das ME-52W Geräusch-Reduktions-Mikrofon reduziert Nebengeräusche und sorgt so für kristallklare Aufnahmen. Es wird direkt in die Mikrofonbuchse des Audio Recorders gesteckt, mit Hilfe des Kippmechanismus kann die Ausrichtung des Mikrofons justiert werden. Das ME-52W wird mit Windgeräuschschutz, Verlängerungskabel (1 m) und Krawatten-Clip für die Befestigung des Mikrofons an der Kleidung ausgeliefert.
Olympus ME-52 - Mikrofon - für Olympus DM-3, DS-71, LS-11, VN-7000, 8000, 8100, WS-520, 600, 650, 700, 710, 750, 760
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4 g
Produkttyp
Mikrofon
Empfohlene Verwendung
Voicerecorder
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Krawattenklemme
Kabeldetails
Mikrofonkabel - 1 m
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (Mini-Phone Mono 3,5 mm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Olympus DM-1, DM-3, DM-420, DM-450, DM-520, DM-550, DS-150, DS-2, DS-2000, DS-2200, DS-2200 Conference Kit, DS-2200 Konferenzkit, DS-2300, DS-2400, DS-30, DS-3000, DS-320, DS-330, DS-3300, DS-3400, DS-40, DS-4000, DS-50, DS-5000, DS-5000iD, DS-61, DS-65, DS-660, DS-71, DS-75, LS-10, LS-11, LS-20M, VN-100, VN-1000, VN-120, VN-120PC, VN-180, VN-1800, VN-2000, VN-2100, VN-2100PC, VN-240, VN-240PC, VN-3100, VN-3100PC, VN-3200, VN-4100, VN-4100PC, VN-480, VN-480PC, VN-5000, VN-5200PC, VN-5500, VN-5500PC, VN-6000, VN-6200PC, VN-6500, VN-6500PC, VN-7000, VN-7800PC, VN-8000PC, VN-8100PC, VN-90, VN-900, VN-960PC, WS-100, WS-110, WS-110 DNS Version, WS-200S, WS-210S, WS-300M, WS-310M, WS-311M, WS-320M, WS-321M, WS-331M, WS-400S, WS-450S, WS-500M, WS-510M, WS-520M, WS-550M, WS-560M, WS-600S, WS-650S, WS-650S DNS, WS-700M, WS-710M, WS-750M, WS-760M ¦ Olympus Pearlcorder VN-180, VN-1800, VN-90, VN-900
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
-40 dB
Audioeingang - Daten
Gleichförmig gerichtet - 100 - 15000 Hz
Frequenzgang
100 - 15000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.