Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC HA RX500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1756912
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     HA-RX500
EAN/GTIN:
     4975769340321
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
JVC HA-RX500 - Kopfhörer - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
194 g
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Stereoadapter 6,3 mm (1/4 Zoll)
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 3.5 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
105 dB/mW
Impedanz
70 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend binaural
Membran
40 mm
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
10 - 22000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Kabel
Plattierter Anschluss
Gold
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JVC
HAKD7RE
ab € 23,24*
Zubehör
JVC
HAKD7YE
ab € 18,73*
Zubehör
JVC
HARX330E
ab € 10,21*
Zubehör
JVC
HAS180BEF
ab € 9,46*
Zubehör
JVC
HAS180WEF
ab € 9,46*
Zubehör
JVC
HA-S31M-A-EX
ab € 35,04*
Zubehör
JVC
HA-S31M-B-EX
ab € 33,12*
Zubehör
JVC
HA-S31M-P-EX
ab € 24,68*
Zubehör
JVC
HA-S31M-W-EX
ab € 28,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.