Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts FPMA-W915 Klammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2577899
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-W915
EAN/GTIN:
     8717371441548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Neomounts by Newstar Wandhalterung Modell FPMA-W915 ist ein Neig-, Schwenk-und drehbare Wandhalterung für Flachbildschirme und Flachbild-Fernseher bis 40" (102 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl, wenn Sie die ultimative Flexibilität beim Fernsehen mit Flachbildschirm haben wollen. Mühelos ziehen Sie die Anzeige aus der Wand, positionieren Sie es in fast jede Richtung, drehen Sie es um Ecken und dann glatt schicken Sie es an die Wand, wenn Sie fertig. Neomounts by Newstars einzigartige 3 Achsen, neig- (15°), dreh- (360°) und schwenkbare (360°) Technologie, ermöglicht die Änderung zu jedem Betrachtungswinkel, um den vollen Umfang der Möglichkeiten des Flachbildschirms zu nutzen. Die Halterung ist Tiefeverstellbar bis 12 Zentimetern. Verstecken Sie Ihre Kabel und halten Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino Anlage aufgeräumt und ordentlich. Neomounts by Newstar FPMA-W915 verfügt über drei Gelenke und eignet sich für Bildschirme bis 40" (102 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist geeignet für ein 20 kg Bildschirm. Die Wandhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 75x75 bis 200x200mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von Neomounts by Newstars VESA Adapterplatten, abgedeckt werden.
Neomounts FPMA-W915 - Klammer - Full-Motion - für LCD-Display - Silber - Bildschirmgröße: 25.4-101.6 cm (10"-40") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
12 cm
Farbe
Silber
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Klammer
Funktionen
Drehturm, Schwenkeinstellung
Design
Full-Motion
Max. Ladegewicht
20 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Empfohlene Display-Größe
25.4-101.6 cm (10"-40")
Neigung
15°
Drehen
180°
Anpassungen
Neigung, schwenken, Drehung
Platzierung/Montage
Wandmontage
Rotation
360°
VESA-Halterung
Bis zu 200 x 200 mm, ab 75 x 75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.