Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus ME 31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2801908
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     N2277526
EAN/GTIN:
     4545350016562
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Richtmikrofone
Richtmikrophone
Das ME-31 ist eine gute Wahl für den Außenbereich oder die Aufzeichnung von Vorträgen. Sein direktionales Design verhindert Interferenzen mit sich in der Nähe befindenden Schallquellen. Perfekt für die Aufnahme einer bestimmten Stimme oder eines Signals, das sonst nur abgeschwächt zu hören oder durch andere Quellen überstimmt werden würde. Mit dem ME-31 können Sie beispielsweise die Stimme des Hauptredners aufzeichnen, ohne die Unterhaltungen der Teilnehmer aufzunehmen.
Olympus ME-31 - Mikrofon - für Olympus DM-3, DM-420, 450, 520, 550, LS-11, VN-6800, 7800, WS-450, 550, 560, 650, 750, 760
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.5 cm
Tiefe
2.1 cm
Gewicht
98 g
Produkttyp
Mikrofon
Verschiedenes
Kabeldetails
Mikrofonkabel - 1.5 m
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (Mini-Phone Mono 3,5 mm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Olympus DM-10, DM-20, DM-3, DM-420, DM-450, DM-520, DM-550, DS-2400, DS-30, DS-40, DS-50, DS-61, DS-65, DS-75, LS-10, LS-11, LS-20M, VN-5500, VN-5500PC, VN-6500, VN-6500PC, VN-6800PC, VN-7800PC, WS-450S, WS-550M, WS-560M, WS-650S, WS-650S DNS, WS-750M, WS-760M
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
-36.5 dB
Audioeingang - Daten
Gleichförmig gerichtet - 70 - 15000 Hz
Frequenzgang
70 - 15000 Hz
Mit Mikrofonen
1
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.