Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar VE-5951 Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4219374
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     VE-5951
EAN/GTIN:
     8713016059512
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator 400mm 50w 3 stufen
stand ventilator
Der verchromte 40 cm Stativ-Ventilator ist höhenverstellbar. Seine Schwing-Funktion sorgt für die großzügige Verteilung kühler Luft. Mit 3 Geschwindigkeitsstufen regeln Sie selbst den gewünschten Luftstrom.
Tristar VE-5951 - Lüfter - zum Aufstellen - Chrom
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Farbe
Chrom
Produkttyp
Lüfter
Besondere Merkmale
Höhenverstellbar
Luftstromsteuerung
Horizontaler Schwenk
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Energieversorgung
Stromverbrauch
50 W
Spannung
230 V
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
45.6 cm
Tiefe (Versand)
16 cm
Höhe (Versand)
60 cm
Gewicht (Versand)
7.9 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Weitere Suchbegriffe: stand-ventilator 40cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
VE-5890
ab € 31,11*
Zubehör
Tristar
VE-5905
ab € 27,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.