Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar VE-5890 Ventilator


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tristar VE-5890 Ventilator
Tristar VE-5890 Ventilator
Tristar VE-5890 Ventilator
Tristar VE-5890 Ventilator
Tristar VE-5890 Ventilator
Tristar VE-5890 Ventilator
Tristar VE-5890 Ventilator
Tristar VE-5890 Ventilator
Tristar VE-5890 Ventilator
Tristar VE-5890 Ventilator
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55178477
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     VE-5890
EAN/GTIN:
     8713016058904
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
Tischventilator
standventilator 40 cm 40w
Der Tristar Standventilator sorgt auch an warmen Sommertagen für kühle Frische. Die kühle Luft wird von einem leistungsstarken und zugleich leisen Motor mit 45 Watt und einem Lüfterrad mit 40 cm Durchmesser erzeugt. Damit Sie einen für Sie angenehmen Luftstrom einstellen können, stehen Ihnen drei Leistungsstufen zur Verfügung. Für einen optimalen Kühlungseffekt auch höhenverstellbar.

Drei verschiedene Luftstromleistungen
Mit den Schaltern am Standfuß des Ventilators lässt sich der Tristar Standventilator mühelos bedienen. Wählen Sie einen für sich und Ihre Umgebung angenehmen Luftstrom aus den drei verschiedenen Einstellungen aus. Mit einem Drehschalter ist der Ventilator zwischen 106 und 135 Zentimetern höhenverstellbar.

Leicht transportierbar
Durch sein moderates Gewicht kann der Tristar Tischventilator leicht angehoben und verstellt werden. Sie können ihn daheim oder im Büro als Tischventilator einsetzen. Mit seinen Anti-Rutsch-Füßen hat der Ventilator eine stabile Haltung. Um die Luft in einem größeren Bereich zu kühlen, kann er um 85 Grad von Seite zu Seite schwenken. Wenn Sie die Schwenkfunktion abschalten möchten, drücken Sie dazu einfach auf den Schalter auf der Rückseite des Ventilators.

Lieferumfang:
Tristar-Standventilator, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
440 mm
Paketgewicht
4849.2 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4360 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Höhenverstellung
Ja
Geräuschpegel
53.48 dB
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1250 RPM
Lüfterdurchmesser
400 mm
Luftstrom
4258.8 m³/h
Oszillationsrange
85 °
Höhenanpassungsrate
1100 - 1300 mm
Kippwinkel
25 °
Steuerung
Tasten
Anzahl der Ventilatorflügel
3
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Kabellänge
1.65 m
Ursprungsland
China
Neigungsverstellung
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
45 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Überhitzungsschutz
Ja
Stromstecker-Typ
Typ C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 31,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,91*
€ 49,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,32*
€ 49,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,38*
€ 46,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,10*
€ 45,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,69*
€ 44,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,11*
€ 37,02
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
VE-5905
ab € 27,26*
Zubehör
Tristar
VE-5951
ab € 56,65*
Zubehör
Tristar
VE-5953
ab € 41,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.