Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BaByliss C332E Sublim' touch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4418635
Hersteller:
     Babyliss
Herst.-Nr.:
     C332E
EAN/GTIN:
     3030050069433
Suchbegriffe:
Locken-Stab
Lockenbürste
Lockenstab
lockenbürste babyliss
Der Lockenstab verwandelt jedes Haar im Handumdrehen in eine große, geschmeidige Lockenpracht, die schon von weitem Fülle und sanfte Eleganz signalisiert.
BaByliss C332E Sublim' touch - Haarstyler
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Haarstyler
Kategorie
Haarpflege
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Merkmale des Geräts
Integrierter Ständer, aufrollbares Kabel, verhedderungsfrei
Haarpflege
Haartrockner/Stylingprodukte – Funktionen
Kühlung, anpassbare Temperatur, Temperatursperre, Sublim' touch-Beschichtung
Hitzeeinstellungen Anz.
10
Max. Temperatur
180 °C
Styler-Funktionen
Locken
Stabdurchmesser
32 mm
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: lockenbürste
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Babyliss
C451E
ab € 38,50*
Zubehör
Babyliss
C452E
ab € 45,75*
Zubehör
Babyliss
C454E
ab € 23,26*
Zubehör
Babyliss
C260E
ab € 31,20*
Zubehör
Babyliss
C338E
ab € 37,72*
Zubehör
Babyliss
C325E
ab € 17,30*
Zubehör
Babyliss
C449E
ab € 21,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.