Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly APC-45 (CISCO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4444599
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     87317-01
EAN/GTIN:
     0017229137547
Suchbegriffe:
Headset Anschlusskabel
Hook-Switch
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Electronic Hook Switch (EHS) Kabel ermöglichen die Kommunikation zwischen Ihrem Telefon und Plantronics Headset, aktivieren Sie zum Annehmen und Beenden eines Ihre Anrufe mit Ihrem Headset Call-Control-Taste zu führen.
Poly APC-45 (CISCO) - Elektronischer Hook-Switch Adapter für Telefon - für CS 510, 520, 530, 54X; Savi W410, W420, W430, W445, W710, W720, W740, W745
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Elektronischer Hook-Switch Adapter
Bestimmt für
Telefon
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cisco Small Business SPA 512G, SPA 514G, SPA 525G2 ¦ Poly CS 510, 510 Spare Headset, 510-XD, 520, 520 Spare Headset, 520A, 520-XD, 530, 530A, 540, 540 Spare Headset, 540 Spare Headset C540A, 540A, 545-XD ¦ Poly Savi W410, W410A, W410-M, W420A, W420-M, W430, W430A, W430A-M, W430-M, W440, W440-M, W445, W445-M, W710, W710/A, W710-M, W720, W720-M, W730, W730-M, W740, W740/A, W740/A-M, W740-M, W745, W745/A, W745-M
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.