Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN RED LINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     820-1019799
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1515-0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
ANSMANN RED LINE - Batterie 9V - Alkalisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.75 cm
Tiefe
2.65 cm
Höhe
4.85 cm
Produkttyp
Batterie
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Batterie
Typ
9V
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
9 V
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,04*
€ 1,39*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,06*
€ 1,41*
1 Tag
64
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,12*
€ 1,50*
21 Tage
69
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,51*
1 Tag
503
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,14*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,04* pro Paket)
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,01*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,97*
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,25*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.