Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Schere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4750589
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-30486 00
EAN/GTIN:
     4027521304864
Suchbegriffe:
Linkshand-Schere
Linkshandschere
Linkshänder-Schere
Linkshänderschere
Die Softgrip Schere Titanium Super Multi ist eine Allzweckschere mit Flaschenöffner und Microverzahnung auf der Klinge. Besonders hervorzuheben ist ihre haftabweisende Titannitrid Beschichtung. Die rostfreien Stahlklingen garantieren präzise Schnitte, für zusätzlichen Komfort beim Schneiden sorgen die ergonomisch geformten Softgrip-Griffe mit weichen Innenringen, welche ein sehr angenehmes und präzises Arbeiten ermöglichen. 25 Jahre Garantie.
Westcott - Schere - 210 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schere
Verschiedenes
Griffmaterial
Kunststoff
Schneidegerät
Merkmale
Integrierter Flaschenöffner
Ausrichtung
Für Rechtshänder
Größe
210 mm
Punkttyp
Scharf
Symmetrische Griffe
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
UHU
46015
ab € 1,78*
Sonstiges
Soennecken
5861
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.