Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Schneidmatte
>
Artikel
Ecobra Profi Cutter-Schneidmatte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-4750624
Hersteller:
Ecobra
Herst.-Nr.:
709060
EAN/GTIN:
4011123214805
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
Ecobra Profi - Cutter-Schneidmatte - Schwarz, grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
90 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
0.3 cm
Farbe
Schwarz, grün
Produkttyp
Cutter-Schneidmatte
Verschiedenes
Besonderheiten
Selbstregenerierend, Ausrichtungsgitter
... >
DCI
>
CE-Optionen
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
ecobra schneidematte
,
schneidematte
,
schneidematte 900mm x 600mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 27,40*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ECOBRA Profi-Cutting-Mat im Sonderformat, 3 mm, ohne Aufdruck, beidseitig grün, 120 x 80 cm, 5-lagig
Ecobra
701812
ab € 216,44*
Ähnlich
ECOBRA Profi-Cutting-Mat im Sonderformat, 3 mm, ohne Aufdruck, beidseitig grün, 150 x 100 cm, 5-lagig
Ecobra
701150
ab € 320,97*
Ähnlich
ECOBRA Profi-Cutting-Mat im Sonderformat, 3 mm, ohne Aufdruck, beidseitig grün, 200 x 100 cm, 5-lagig
Ecobra
701200
ab € 428,02*
Ähnlich
ECOBRA Profi-Cutting-Mat, 3 mm, beidseitig bedruckt, grün/schwarz, 30 x 22 cm, 5-lagig
Ecobra
703022
ab € 3,94*
Ähnlich
ECOBRA Profi-Cutting-Mat, 3 mm, beidseitig bedruckt, grün/schwarz, 45 x 30 cm, 5-lagig
Ecobra
704530
ab € 7,53*
Ähnlich
ECOBRA Profi-Cutting-Mat, 3 mm, beidseitig bedruckt, grün/schwarz, 60 x 45 cm, 5-lagig
Ecobra
706045
ab € 12,05*
Ähnlich
ECOBRA Profi-Cutting-Mat, 3 mm, einseitig bedruckt, transparent, 30 x 22 cm, 3-lagig
Ecobra
723022
ab € 7,97*
Ähnlich
ECOBRA Profi-Cutting-Mat, 3 mm, einseitig bedruckt, transparent, 45 x 30 cm, 3-lagig
Ecobra
724530
ab € 10,91*
Ähnlich
ECOBRA Profi-Cutting-Mat, 3 mm, einseitig bedruckt, transparent, 60 x 45 cm, 3-lagig
Ecobra
726045
ab € 20,81*
Ähnlich
ECOBRA Profi-Cutting-Mat, 3 mm, einseitig bedruckt, transparent, 90 x 60 cm, 3-lagig
Ecobra
729060
ab € 39,98*
Ähnlich
ECOBRA Rotierende Kreativ-/Patchwork Cutting-Mat, leichte Drehbarkeit durch neues patentiertes System, Farbe grün, 315 x 315 mm, 6 lagig
Ecobra
733150
ab € 23,14*
Ähnlich
ECOBRA Standard-Cutting-Mat im Sonderformat, 3 mm, einseitig bedruckt, beidseitig grün, 120 x 80 cm, 5-lagig
Ecobra
711812
ab € 106,59*
Ähnlich
ECOBRA Standard-Cutting-Mat im Sonderformat, 3 mm, einseitig bedruckt, beidseitig grün, 150 x 100 cm, 5-lagig
Ecobra
711150
ab € 168,37*
Ähnlich
ECOBRA Standard-Cutting-Mat im Sonderformat, 3 mm, einseitig bedruckt, beidseitig grün, 200 x 100 cm, 5-lagig
Ecobra
711200
ab € 213,74*
Ähnlich
ECOBRA Twin-Cutting-Mat, 2,5 mm, einseitig bedruckt, grün/schwarz, 30 x 22 cm, 5-lagig
Ecobra
813022
ab € 2,94*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen