Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus ME 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4767565
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     V4571510E000
EAN/GTIN:
     5054629563939
Suchbegriffe:
Diktier-Mikrofon
Diktiermikrofon
Krawattenmikrofone
Krawattenmikrophone
Das direktionale Design des kompakten ME34 Zoom-Mikrofons verhindert Inteferenzen mit sich in der Nähe befindenden Schallquellen. Dies ist besonders für die Aufnahme einer bestimmten Stimme oder eines Signals, das sonst abgeschwächt oder durch andere Quellen nicht ausreichend zu hören wäre. Mit dem ME34 können Sie beispielsweise die Stimme des Hauptredners aufzeichnen ohne Unterhaltungen der Teilnehmer aufzunehmen.
Olympus ME-34 - Mikrofon - Zoom
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
11.28 cm
Gewicht
38 g
Produkttyp
Mikrofon - Zoom
Durchmesser
1.3 cm
Verschiedenes
Kabeldetails
Mikrofonkabel - 1 m
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
-36.5 dB
Impedanz
1.1 kOhm
Audioeingang - Daten
Gleichförmig gerichtet - 70 - 15000 Hz
Frequenzgang
70 - 15000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.