Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes AeraMax DX55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4839585
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9393501
EAN/GTIN:
     0043859664658
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Fellowes AeraMax DX55 - Luftreiniger - Mobil - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Farbe
Weiß
Produkttyp
Luftreiniger
Material
Kunststoff
Filtertyp
True HEPA-Filter, Kohlefilter
Besondere Merkmale
Filterwechselanzeige, PlasmaTrue-Technologie, antimikrobielles AeraSafe-Schutzsystem, AeraSmart-Sensor, Aera+-Modus
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 18 Quadratmeter
Filterstufen
4
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
AHAM, ECARF
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
33 cm
Tiefe
16.9 cm
Höhe
52.1 cm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,54*
€ 232,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,97*
€ 229,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,75*
€ 228,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 191,11*
€ 227,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,78*
€ 227,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,75*
€ 219,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
9287101
ab € 23,97*
Zubehör
Fellowes
9324101
ab € 21,52*
Zubehör
Fellowes
9287101+9324101
ab € 75,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.