Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 9287101 Luftreinigerzubehör Luftreinigerfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 9287101 Luftreinigerzubehör Luftreinigerfilter
Fellowes 9287101 Luftreinigerzubehör Luftreinigerfilter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20162064
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9287101
EAN/GTIN:
     0043859651580
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
  • Der True HEPA Filter filtert 99,97% aller luftübertragenen Partikel so klein wie 0,3 Mikrometer, inklusive Schimmelpilze, Pollen, Staubmilben, Allergene und Zigarettenrauch
    - Kompatibel mit Fellowes® AeraMax™ DX55 Luftreiniger
    - Der True HEPA Filter sollte ca. alle 12 Monate ersetzt werden, um eine optimale Leistung des Luftreinigers zu gewährleisten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
278 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
355 mm
Paketgewicht
360 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
261.9 mm
Tiefe
30.2 mm
Höhe
339.7 mm
Gewicht
220 g
Technische Details
Produkttyp
Luftreinigerfilter
Markenkompatibilität
Fellowes
Effizienz
99.97 %
Produktfarbe
Weiß
Filtertyp
HEPA
Kompatibilität
Fellowes AeraMax DX55
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84219990
Breite des Versandkartons
172 mm
Höhe des Versandkartons
370 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
9287001
ab € 15,66*
Zubehör
Fellowes
9287201
ab € 28,85*
Zubehör
Fellowes
9324001
ab € 15,07*
Zubehör
Fellowes
9324101
ab € 20,72*
Zubehör
Fellowes
9324201
ab € 25,00*
Zubehör
Fellowes
9370001
ab € 20,53*
Zubehör
Fellowes
9370101
ab € 23,91*
Zubehör
Fellowes
9372001
ab € 12,38*
Zubehör
Fellowes
9372101
ab € 15,07*
Zubehör
Fellowes
9406402
ab € 8,27*
Zubehör
Fellowes
9406502
ab € 18,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.