Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Mercury RDSM750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4926316
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2102000
EAN/GTIN:
     5028252251808
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Dieser ausgereifte Mercury Aktenvernichter für Büros mit bis zu 20 Benutzern schneidet hochsensible Dokumente in winzig kleine Partikel und genügt somit strengsten Sicherheitsanforderungen. Jedes A4-Blatt wird in 7088 Partikel geschnitten. Er verarbeitet bis zu 7 Blatt auf einmal und verfügt über Anti-Papierstautechnologie mit Sensordauerbetrieb sowie einen praktischen Ausziehrahmen für recycelbare Abfallsäcke (Auffangvolumen 550 Blatt).
Rexel Mercury RDSM750 - Vorzerkleinerer - Superfeinschnitt - 0.8 x 11 mm - S5
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Vorzerkleinerer
Abmessungen und Gewicht
Breite
48 cm
Tiefe
36.7 cm
Höhe
63.4 cm
Gewicht
34.6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
48.2 cm
Transporttiefe
61.7 cm
Transporthöhe
80.3 cm
Transportgewicht
38.4 kg
Aktenvernichter
Funktionen
Jam Free, automatischer Schlafmodus
Sicherheitsstufe
S5
Schnitttyp
Superfeinschnitt
Schreddergröße
0.8 x 11 mm
Papierkorbkapazität
50 Liter - 550 Blätter
Anzahl an Blättern pro Schreddervorgang
7-8
Dauer der Laufzeit (Minuten)
15 an/20 aus
Anti-Blockier-Technologie
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.825,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.958,69*
€ 2.330,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.926,57*
€ 2.292,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.914,50*
€ 2.278,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.867,95*
€ 2.222,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.859,63*
€ 2.212,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.843,23*
€ 2.193,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.825,01*
€ 2.171,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
4603801
ab € 1.287,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.