Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 1050HS Aktenvernichter 24 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 1050HS Aktenvernichter 24 cm Schwarz
Fellowes 1050HS Aktenvernichter 24 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-16286901
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4603801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
  • Kraftvoller Hochsicherheits-Aktenvernichter für die persönliche Nutzung direkt am Schreibtisch - Vernichtet 4 Blatt (70g/m²) gleichzeitig in sehr feine 0,8x5mm Partikel für extrem hohe Sicherheitsanforderungen (Sicherheitsstufe P-7); schneidet 1 A4 Blatt in ca. 15.000 Teile. - Elektronisch gesteuertes Sicherheitsschild stoppt den Aktenvernichter bei Öffnung der Klappe am Papiereinzug für zusätzliche Sicherheit - Nach 30 Minuten Inaktivität schaltet das Gerät automatisch in einen Null-Energie-Modus - 35 Liter herausnehmbarer Abfallbehälter. - Geeignet für den Dauerbetrieb. - 240mm breiter Papiereinzug. Automatische Abschaltfunktion Nach 30 Minuten Inaktivität schaltet das Gerät automatisch in einen Null-Energie-Modus. Safety Shield Electronically controlled shield stops shredder when opened for advanced safety.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
394 x 290 x 638 mm
Merkmale
Arbeitsbreite
240 mm
Papierschredder
Ja
Aktenvernichter Größe
5 mm
Korbvolumen
35 l
Aktenvernichter Geschwindigkeit
4000 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
4 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
7
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.287,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.384,32*
€ 1.647,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.368,97*
€ 1.629,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.360,62*
€ 1.619,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.329,56*
€ 1.582,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.322,42*
€ 1.573,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.308,20*
€ 1.556,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.287,07*
€ 1.531,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
36053
ab € 19,44*
Zubehör
Fellowes
5050101
ab € 183,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.