| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4946430 Herst.-Nr.: CL12UTHBB EAN/GTIN: 0856282004805 |
| |
|
| | |
| Unsere universelle Tablethalterung sichert alle gängigen Tablets die größer als 7 Zoll sind. Die Halterung ermöglicht eine Betrachtung des Bildschirms im optimalen Blickwinkel. Die Hochleistungsklebeplatte wird an die Unterseite des Tablets geklebt. An der Platte kann das 1,8 m lange Sicherungskabel angebracht werden. Das Kabel ist extrem sicher und besteht aus Aluminium. Die Klebeplatte wird Ihr Gerät nicht beschädigen oder Rückstände hinterlassen. Bei Bedarf kann die Klebeplatte mit dem Hilfsmittel zum Entfernen der Platte vom Gerät beseitigt werden, ohne das das Gerät beschädigt wird. (Das Hilfsmittel zum Entfernen ist im Lieferumfang nicht enthalten.) Unser Ständer eignet sich besonders als Point of Sale in Shops, am Messestand, Restaurants oder Hotels. Compulocks Universal Tablet Holder with Keyed Cable Lock - Sicherer Tischständer für Tablet - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Sicherer Tischständer | | Produktmaterial | Hochwertiges Aluminium | | Paketinhalt | Sicherheitskabel, Schreibtischständer für Tablet | | Bestimmt für | Tablet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebookschloss, Notebookzahlenschloss, PC-Diebstahlsicherung, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, Tablet Schloss, Tablet Sicherung, Tabletschloss, Tabletsicherung, Tablet Tischhalter, Tablet Tischhalterung, Tablet Tischständer, laptopschloss |
| | |
| |